日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Nシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100冊×10枚)
注文コード
66790144
品番
N-52
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:650×800×0.015mm●色:黒●入数:10枚×100冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393524602
アズワン品番
65-8127-22