エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6双)
注文コード
66791666
品番
EA354AA-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様
●サイズ:S●全長(mm):210●中指長さ(mm):84●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付●厚み:0.6mm●掌周り(mm):154
アズワン品番
65-9250-15