グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
グローバルサイエンスの ピペット/ピペッター/スポイト
グローバルサイエンスの スポイト(トランスファーピペット)
スポイト5mL
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
66792847
品番
25213
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
目盛:1.0mL・2.0mL・3.0mL・4.0mL・5.0mL
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:5.0mL●全長:217mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-23