曜日別特売
EA829J-1 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 66794518

EA829J-1 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 66794518
EA829J-1 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 66794518
EA829J-1 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 66794518
EA829J-1 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 66794518
EA829J-1 ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ 66794518

ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード66794518品番EA829J-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,444
販売価格(税別)
4,040
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチックアズワン品番65-9300-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする