曜日別特売
ERF8-040-01-L-D-RA-L-TR 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC 66795796

基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード66795796品番ERF8-040-01-L-D-RA-L-TR
参考基準価格(税別)¥364,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 80 の位置に対応し、ボディの向きは直角になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト

仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0910アズワン品番65-7632-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする