TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Relay Automotive SPST-NO Panel Mount HCR 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
66795900
品番
1416010-1
参考基準価格(税別)
¥594,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル電力:3.9W●コイル抵抗:37Ω●接点構成:SPNO●コード番号:236-4560
アズワン品番
65-8052-86