曜日別特売
LV429235 コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリック 66797108

コネクタ Compact NSX、Easypact CVS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66797108品番LV429235
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。

仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153アズワン品番65-8082-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする