手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード66797309 品番EA354GG-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥149
販売価格(税別)
135

手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。

仕様●サイズ:S●全長(mm):300●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業など●厚み:約0.4mm アズワン品番65-9252-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする