管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V ac 普通溶断 FBM 250V 1.6A EM 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66797948 品番FBM 250V 1.6A(EM)
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA〜1A、125V 1.25A〜5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA〜1A、125V 1.25A〜5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1〜15A)(125Vでも使用可)<

仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-317 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)1.6 コード353-317 アズワン品番65-8094-81 溶断速度M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする