EA109LH-1 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ 66798386

EA109LH-1 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ 66798386
EA109LH-1 油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ エスコ 66798386

油性・水性用小刷毛(豚毛) EA109LHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66798386品番EA109LH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥264
販売価格(税別)
240

油性・水性、両方に使用可能。粘土が高いものに適しています。
小面積の塗布や小物の塗装に最適

仕様●用途:油性、水性、一般、小間物塗り●材質:柄/木、毛/豚毛●全長:188mm●毛幅:10mm●毛丈:28mm●号数:3号●玉厚:4mm●重量(g):5.3アズワン品番65-9244-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする