フロントバンパー上部のボルトになります。ここ!かなり錆びやすい場所で?簡単に交換出来ました☆気分が良いですね♪手軽に注文出来るモノタロウさん!感謝です。
アクセラハイブリッドの固定ボルトは+ネジの頭です、フロントバンパー脱着を何回か繰り返すとネジ山の滑りで締めずらくなります。購入したよNE51の六角ボルトに1ミリ厚のワッシャーを噛ませてボックスレンチを使えるようにすると適正トルクで確実に締め付けできるようになりました。1ミリ厚のワッシャーは必須で、ボルトの頭が少し上がりますがボンネットに接触することはありません。
NCロードスターのバンパー固定ボルト。
ボンネットあけると目立つ位置にあり、水が溜まりやすいために錆ている車が多いです。
錆ているなら単価も安いので交換がオススメです。
ココが黒光りしているだけで随分と印象が違いますよ。