ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 専門診療・科目別
ビー・ブラウンエースクラップの 歯科用品
舌圧子用フレーム デービス・ボイル OMシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66799244
品番
OM119R
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、シリコーン、ポリアミド、木
アズワン品番
65-9073-36
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150013
医薬品医療機器等法
一般医療機器