Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
手動バルブ ロッドレバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66799305
品番
VHER-P-H-B43C-G14
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:66mm標準公称流量:1150l/min
仕様
●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3closed●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6052
アズワン品番
65-7919-45