1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル Co-HSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66800100 品番EA824FM-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,760
販売価格(税別)
21,600
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0〜13.0(0.5mmとび)●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133,142,151mm●先端角:135°●シンニング付 アズワン品番65-9296-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする