TexWipe(テックスワイプ)
TexWipe(テックスワイプ)の クリーンワイパー
TexWipe(テックスワイプ)の クリーンルーム用ポリエステルワイパー
アルファワイパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
66800644
品番
TX1025
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
仕様
●仕様:ドライワイパ-●サイズ(mm):610×1120●入数:1袋(25枚入)●材質:ポリエステル●裁断処理:カットエッジ(ナイフ裁断)●目付:158g/m2(2秒)●吸水量(吸水速度):530mL/m2(<0.3秒)●対応クリーンルーム環境(目安):クラス10〜100,000(ISO Class 4〜8)
アズワン品番
7-086-08