有孔カバーリングDX ライトブルー TB-1497Uシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66801037 品番TB-1497U
参考基準価格(税別)¥85,250 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

シート(天板)レザーの交換が容易なマジックテープ式のカバーリング。
お灸治療でのもぐさ等の焦げや表面レザーの劣化の激しい施術に最適。
予備のカバーリングレザー(別売)で簡単に院内のイメージチェンジが可能。

仕様●カラー:ライトブルー●サイズ:幅70×長さ170×高さ45cm●重量:24kg●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:有孔 アズワン品番65-8586-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする