WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66801299
品番
1473520000
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8237
アズワン品番
65-7650-97