基板用端子台 5mmピッチ 1列 3極 緑 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード66801308 品番2350513-3
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応

仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:16A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●長さ:16.6mm●コード番号:195-2027 アズワン品番65-7722-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする