ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66801746 品番2900353
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA

仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557 アズワン品番65-8072-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする