ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66801990 品番RGC2A60A25KKE
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assemb

仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac、24 V ac●最大電圧制御:270 V ac 、190 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 102.5 x 110mm●奥行き:102.5mm●コード番号:188-5281 アズワン品番65-8091-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする