曜日別特売
662120231722 基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK 66802857

基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入662120231722

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
66802857
品番
662120231722
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3456
アズワン品番
65-7537-59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする