インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66803758 品番1SNA645004R0400 RB121-230VUC
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

インターフェイスリレー - R600シリーズ
ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子

仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:669-9987 アズワン品番65-8095-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする