端子台 スクリュー UTTBシリーズ 28A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66803880 品番3046692
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-LA 24 RD●コード番号:204-7693 アズワン品番65-7579-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする