ヒートシンク 長さ:32.5mm 幅:32.5mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66804090 品番BGAH325-075E
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、

仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:32.5mm●幅:32.5mm●高さ:7.5mm●寸法:32.5 x 32.5 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5350 アズワン品番65-8072-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする