ラッチングリレー DPDT 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66804144 品番S2-L2-DC24V
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

UL / CSA
これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。
Sシリーズ
最小のコンタクトバウンスと高

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●コイル電力:202mW●コード番号:699-6979 アズワン品番65-8097-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする