エスコ
エスコの 工事用品
エスコの 型枠・基礎工事部材
エスコの 基礎工事関連部材
48.6mm 単管専用基礎枠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66804284
品番
EA948TF-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
アズワン品番
65-9319-99