BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66804449
品番
PTSLR18126V450
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8301
アズワン品番
65-8074-29