エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用金属板
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66804458
品番
EA440DK-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
仕様
●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番
65-9254-62