モニタリングリレー SPDT 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66804774 品番DIA01CB235A
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Carlo Gavazzi DIA01 は、内蔵ラッチ機能により正確な AC/DC 過電流監視リレーで、リレー出力のオン位置を維持できます。内部シャントを介して測定される電流 相対スケールで調整可能な電流制限 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:DIA01●コード番号:201-0819 アズワン品番65-8064-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする