3RF2020-1AA45 ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V SIEMENS 66805027

ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66805027品番3RF2020-1AA45
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 →

仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4912アズワン品番65-8061-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする