曜日別特売
LSNSG-80 クレビス Festo 66805219

クレビス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66805219品番LSNSG-80
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料
RoHS に適合しています(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963アズワン品番65-7979-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする