SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ねじ
SKF(日本エスケイエフ)の 座金組込ねじ
SKF(日本エスケイエフ)の 座金組込 六角穴付ボルト
カプラ フランジカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66805709
品番
PHE F60HTBFLG
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●カップリングタイプ:フランジカップリング●外径:165mm●長さ:41.5mm●コード番号:231-1986
アズワン品番
65-7915-33