基板用端子台 DMC 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 2極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66805876 品番1053864
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用し

仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6978 アズワン品番65-7626-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする