エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66806190
品番
EA944DX-13
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番
65-9316-10