抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66806384 品番KFW100N3L-19
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌) アズワン品番65-9139-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする