スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 50mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66806804 品番971500365
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2935 アズワン品番65-7918-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする