気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66807197 品番C0L511048
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または

仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4841 アズワン品番65-7963-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする