エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル整理用品・アクセサリ
エスコの ケーブルカバー
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66807644
品番
EA947HM-221F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様
●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-221●サイズ(mm):B/60、H/13.6、L/85.5、l/7、R/31.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
アズワン品番
65-9318-02