気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66807854 品番C0K510418
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 4mm●チューブ出口ポート:Push In 4 mmmm●コード番号:212-9222 アズワン品番65-7894-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする