ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6本) 注文コード66808116 品番1.52-YB3B-95-SF-F
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。
炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。
ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。
ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に

仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm外径:3.24mm●タグ色:黄/青 アズワン品番65-8748-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする