曜日別特売
EA829J-410 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 66808134

EA829J-410 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 66808134
EA829J-410 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 66808134
EA829J-410 ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ エスコ 66808134

ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66808134品番EA829J-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
仕様●呼び:M10×1.50●全長:70mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする