モニタリングリレー SPDT 45mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66808606 品番3RR2242-2FA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000

Siemens 3RR2242-2FA30 は、電流及びオーバーシュート位相障害のためのコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc 1 切り替えコンタクトモニタリングに取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1225 アズワン品番65-8058-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする