ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66809017
品番
PRSH75X25BK-100
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.3mm●コード番号:399-782
アズワン品番
65-7471-17