20.0L ボディ下廻り洗浄剤 防錆剤入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード66809035 品番EA922AB-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防錆材が添加されており、洗浄後の錆止め効果があります。
ボディ下回りの洗浄に威力を発揮するアルカリ性のクリーナーが、融雪剤や頑固にこびりついた泥汚れを強力に落とします。

仕様●内容量:20L●サイズ:310×310×295mm●成分:精製水●Ph:11●希釈:任意●アルカリ性 アズワン品番65-9310-54 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする