セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66809200 品番XPSUAB11CP
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ

仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6176 アズワン品番65-8064-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする