端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19個) 注文コード66809866 品番1825700000
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい

仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8382 アズワン品番65-7607-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする