エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66810426 品番VZWF-B-L-M22C-G34-275-3AP4-6-R1
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレス

仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7658 アズワン品番65-7988-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする