DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66810600 品番3041040
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ

仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4767 アズワン品番65-7735-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする