アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66811230
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
仕様
●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番
67-2483-55