画像準備中

BC + Aバインド 4×18 140本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(140本) 注文コード66811485 品番20-00-0004-0040-0180-10-140P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,069

A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:18●バインド頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-4261 アズワン品番67-1122-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする